Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubzylinder, RCS-101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzhubzylinder, RCS-101
Kurzhubzylinder, RCS-101
Kurzhubzylinder, RCS-101
Kurzhubzylinder, RCS-101
Artikel-Nr.:
     369-73815
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     RCS101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Eigenschaften: 700 bar - Druckkraft von 10 bis 100 t, einfachwirkend, Federrückzug, in jeder Lage einsetzbar, 6 bis 62 mm Hub, Kolben aus hartverchromtem Qualitätsstahl, große Kolbenlagerfläche.
Weitere Informationen:
Typ:
RCS-101
Bauhöhe:
88 mm
Ölvolumen:
55 cm³
Druckkraft:
10 t
Hubhöhe:
38 mm
Weitere Suchbegriffe: Kurzhubzylinder, Kurzhubzylinder pneumatisch, Hydraulikheber, Hydraulikstempel, Maschinenheber, hydraulikheber enerpac, hydraulikheber, kurzhubzylinder einfach, Hubzylinder, Hochdruckhydraulikzylinder, hochdruckkurzhubzylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 437,33*
€ 518,99*
Lager 369
Frei Haus
ab € 460,79*
€ 534,08*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 470,41*
€ 545,00*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,08*
€ 635,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,24*
€ 630,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,13*
€ 591,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,84*
€ 575,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,79*
€ 548,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enerpac
GF10B
ab € 167,71*
Zubehör
Enerpac
PATG1102N
ab € 1.128,32*
Zubehör
Enerpac
XA11
ab € 1.047,25*
Zubehör
Enerpac
HC7206
ab € 152,56*
Zubehör
Enerpac
GA2
ab € 68,77*
Zubehör
Enerpac
V82
ab € 148,33*
Zubehör
Enerpac
P392
ab € 577,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.