Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubenschlüssel
>
Maulschlüssel
>
Einmaulschlüssel
>
Rollgabelschlüssel
>
Artikel
Rollgabelschlüssel 60 P 8 max.25mm L.205mm m.Einstellskala GEDORE
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Gedore
icecat
Lager 369
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E1002611
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
6380640
EAN/GTIN:
4010886638064
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
Hinweise: mit EinstellskalaEigenschaften: phosphatiert · Kopf geschliffen · verstellbar · schwedisches Modell · Rolle mit Linksgang · Maulstellung 15° · aus Vanadium StahlTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Material: CV-Stahl· Maulstellung: 15°· Modell: 60 P ISO 6787
... >
Schraubwerkzeuge
>
Schraubenschlüssel
>
Rollgabelschlüssel
Weitere Suchbegriffe:
rollgabelschlüssel gedore
,
rollgabelschlüssel
,
rollgabelschlüssel chrom vanadium
,
Einmaulschlüssel, verstellbar
Angebote
(26)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
4 Tage
29
1
€ 5,99*
ab € 10,24*
€ 13,31*
Lager 1498
2 Tage
39
1
€ 5,45*
ab € 10,28*
€ 13,37*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,07*
€ 13,68*
Lager 245
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,56*
€ 13,69*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 12,88*
€ 16,49*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE 60 P 10 Einmaulschlüssel, verstellbar, 10"
Gedore
60 P 10
ab € 11,68*
Ähnlich
GEDORE 60 P 12 Einmaulschlüssel, verstellbar, 12"
Gedore
60 P 12
ab € 15,49*
Ähnlich
GEDORE 60 S 8 C Einmaulschlüssel 8", verstellbar, verchromt
Gedore
60 S 8 C
ab € 11,90*
Ähnlich
RS PRO Schraubenschlüssel Rollgabelschlüssel, Metall Griff, Backenweite 26.8mm, / Länge 203,2 mm
RS Pro
5416589
ab € 16,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen