Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballenwagen, Ladefläche LxB 1260x740 mm, Außenmaße LxBxH 1260x800x1045 mm, Tragl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ballenwagen, Ladefläche LxB 1260x740 mm, Außenmaße LxBxH 1260x800x1045 mm, Tragl
Ballenwagen, Ladefläche LxB 1260x740 mm, Außenmaße LxBxH 1260x800x1045 mm, Tragl
Ballenwagen, Ladefläche LxB 1260x740 mm, Außenmaße LxBxH 1260x800x1045 mm, Tragl
Ballenwagen, Ladefläche LxB 1260x740 mm, Außenmaße LxBxH 1260x800x1045 mm, Tragl
Ballenwagen, Ladefläche LxB 1260x740 mm, Außenmaße LxBxH 1260x800x1045 mm, Tragl
Ballenwagen, Ladefläche LxB 1260x740 mm, Außenmaße LxBxH 1260x800x1045 mm, Tragl
Artikel-Nr.:
     369-E1320306
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     sw-800.200
EAN/GTIN:
     4035694000513
Suchbegriffe:
Ballenwagen
Quaderballenwagen
Rundballenabwickler
Rundballenwagen
∙ Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl ∙ RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet ∙ Schlag- und kratzfest ∙ Ladefläche und Längswände Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor ∙ Längswände, Höhe 746 mm ∙ 2 Lenk- und 2 Bockrollen · Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz · Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" · Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz
Weitere Informationen:
Bereifung:
Thermoplastisches Vollgummi, spurlos
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
53,0 kg
Farbe Gestell:
RAL 5010 Enzianblau
Aussenmaß Breite:
800 mm
Aussenmaß Höhe:
1045 mm
Farbe Ladefläche:
buche
Ladefläche Breite:
740 mm
Material Ladefläche:
Holzwerkstoff
Ausführung Plattformwagen:
Ballenwagen
Ladefläche Länge:
1.260 mm
Rad-Ø:
200 mm
Außenmaß Länge:
1260 mm
Material Gestell:
Stahl
Traglast:
500 kg
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,72*
€ 277,61*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,43*
€ 281,19*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,48*
€ 283,19*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 244,21*
€ 285,97*
Lager 369
Frei Haus
ab € 323,06*
€ 373,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,96*
€ 445,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,50*
€ 436,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,45*
€ 415,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,62*
€ 407,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,06*
€ 384,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 80,46*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,19*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,34*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,39*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 94,96*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 55,15*
Zubehör
Cordes
RSA-200.014
ab € 30,80*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 104,77*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,15*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,93*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,66*
Zubehör
Cordes
00016524
ab € 53,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.