Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulentisch, Durchm.xH 900x720 mm, Rund, Plattenfarbe buche, Säule silber, Telle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Säulentisch, Durchm.xH 900x720 mm, Rund, Plattenfarbe buche, Säule silber, Telle
Säulentisch, Durchm.xH 900x720 mm, Rund, Plattenfarbe buche, Säule silber, Telle
Säulentisch, Durchm.xH 900x720 mm, Rund, Plattenfarbe buche, Säule silber, Telle
Säulentisch, Durchm.xH 900x720 mm, Rund, Plattenfarbe buche, Säule silber, Telle
Säulentisch, Durchm.xH 900x720 mm, Rund, Plattenfarbe buche, Säule silber, Telle
Artikel-Nr.:
     369-E1406943
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     S-710201-B
EAN/GTIN:
     4038933006345
Suchbegriffe:
Säulenhubtisch
Säulentisch
säulenhubtisch buche
säulentisch
∙ Diskussion - Inspiration - Innovationbr/∙ Passender Rahmen für erfolgreiche Kommunikation, repräsentative Konferenzen und spontane Meetingsbr/∙ Durch die Auswahl verschiedener Plattenformen bieten sich viele Kombinationsmöglichkeiten, die den räumlichen Anforderungen gerecht werdenbr/∙ Flexibilität erhalten Sie zusätzlich mit den Säulentischenbr/∙ Hochwertige, melaminharzbeschichtete E-1-Spanplatten, 25 mm stark, mit ABS-Umleimer 3 mmbr/· Säule aus Rundrohr Ø 60 mm mit massivem Tellerfuß aus Stahl · Tellerfuß immer in anthrazit
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Kabelwanne:
nein
Plattenfarbe:
buche
Plattenstärke:
25 mm
Farbe Gestell:
silber
Ausführung Tischplatte:
Kreis
Kabelauslass:
nein
Material Tischplatte:
Spanplatte, beschichtet
Ausführung Gestell:
Saeule
Weitere Suchbegriffe: Büromöbel, Tische
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,82*
€ 291,38*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,89*
€ 292,85*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,26*
€ 295,88*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 237,88*
€ 314,27*
Lager 369
Frei Haus
ab € 288,45*
€ 348,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,88*
€ 415,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,03*
€ 408,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,89*
€ 384,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,49*
€ 380,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,45*
€ 343,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
S-710201-A
ab € 237,12*
Ähnlich
k.A.
S-710201-W
ab € 236,97*
Ähnlich
k.A.
S-710201-L
ab € 238,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.