Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Spossenstehleiter beidseitig begehbar, 2x6 Sprossen, Höhe als Stehleiter 1,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holz-Spossenstehleiter beidseitig begehbar, 2x6 Sprossen, Höhe als Stehleiter 1,
Holz-Spossenstehleiter beidseitig begehbar, 2x6 Sprossen, Höhe als Stehleiter 1,
Holz-Spossenstehleiter beidseitig begehbar, 2x6 Sprossen, Höhe als Stehleiter 1,
Artikel-Nr.:
     369-E1561368
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     7141012
EAN/GTIN:
     4019502326231
Suchbegriffe:
Holz-Stehleiter
Holzleiter
Sprossen-Stehleiter
Sprossenleiter
· Holz-Malerleiter für den Handwerker · Massive Sprossen aus Hartholz · Hochwertige Holm-Sprossen-Verbindung durch Zweifinger-Verzapfung · Spreizsicherung aus hochfesten Gurten, Farbe signalrot · Am Scharnier integrierter Eimerhakenbr/br/bEinsatzorte:/b ∙ Baustelle ∙ Leichte handwerkliche Tätigkeiten
Weitere Informationen:
Material:
Holz
Ausführung Stufe:
geklebt
Anlieferung:
montiert
Nutzung:
beidseitig
Gewicht:
10,0 kg
Breite:
535 mm
Höhe:
1700 mm
Arbeitshöhe:
2,60 m
Stufenanzahl:
2 x 6 Stück
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,40*
€ 75,35*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,20*
€ 108,48*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 86,19*
€ 109,58*
10 Tage
19
Frei Haus
ab € 90,50*
€ 114,54*
€ 4,90*
ab € 83,90*
€ 125,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,58*
€ 130,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,61*
€ 129,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,51*
€ 123,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,53*
€ 118,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
008969
ab € 10,41*
Zubehör
Hymer
008968
ab € 23,81*
Zubehör
Hymer
0079640
ab € 24,78*
Zubehör
Hymer
0054030
ab € 9,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.