Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYMER, Holz-Spossenstehleiter, 2x6 Sprossen,, Höhe als Stehleiter 1,7 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holz-Stehleiter
Holz-Stehleiter
Artikel-Nr.:
     6922-13933-D57-7141012
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     7141012
EAN/GTIN:
     4019502326231
Suchbegriffe:
Holz-Stehleiter
Holzleiter
Sprossen-Stehleiter
Sprossenleiter
Holz-Spossenstehleiter beidseitig begehbar, 2x6 Sprossen, Höhe als Stehleiter 1,7 m, Gewicht 10 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
10,000 kg
Breite:
54,00 cm
Höhe:
13,00 cm
Länge:
181,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,40*
€ 75,35*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,20*
€ 108,48*
€ 5,00*
ab € 86,19*
€ 109,58*
10 Tage
19
Frei Haus
ab € 90,50*
€ 114,54*
€ 4,90*
ab € 83,90*
€ 125,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
008969
ab € 10,41*
Zubehör
Hymer
008968
ab € 23,81*
Zubehör
Hymer
0079640
ab € 24,78*
Zubehör
Hymer
0054030
ab € 9,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.