Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Holz-Sprossenstehleiter, beidseitig begehbar, 2x6 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Holz-Sprossenstehleiter, beidseitig begehbar, 2x6 Sprossen
Hymer Holz-Sprossenstehleiter, beidseitig begehbar, 2x6 Sprossen
Hymer Holz-Sprossenstehleiter, beidseitig begehbar, 2x6 Sprossen
Hymer Holz-Sprossenstehleiter, beidseitig begehbar, 2x6 Sprossen
Hymer Holz-Sprossenstehleiter, beidseitig begehbar, 2x6 Sprossen
Hymer Holz-Sprossenstehleiter, beidseitig begehbar, 2x6 Sprossen
Hymer Holz-Sprossenstehleiter, beidseitig begehbar, 2x6 Sprossen
Artikel-Nr.:
     5417B-p2314404
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     7141012
EAN/GTIN:
     4019502326231
Suchbegriffe:
Holz-Stehleiter
Holzleiter
Sprossen-Stehleiter
Sprossenleiter
Hymer Holz-Sprossenstehleiter, beidseitig begehbar, 2x6 Sprossen, Art.Nr. 7141012
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sprossenstehleiter
Werkstoff:
Holz
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Sprossenzahl:
2 x 6
Anzahl Stufen:
12
Arbeitshöhe ca.:
2,6
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Hymer
Gewicht:
10
Gesamtbreite:
535 mm
Breite:
535 mm
Arbeitshöhe:
2,6 m
Reichhöhe max.:
3,1 m
Standhöhe:
1,1 m
Holm:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, sprossenleiter holz, holzleiter, hymer sprossenstehleiter, Hymer, Holz-Sprossenstehleiter,, beidseitig, begehbar,, 2x6, Sprossen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,40*
€ 75,35*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,20*
€ 108,48*
€ 5,00*
ab € 86,19*
€ 109,58*
10 Tage
19
Frei Haus
ab € 90,50*
€ 114,54*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 83,90*
€ 125,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,47*
€ 149,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,31*
€ 134,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 107,54*
€ 127,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,07*
€ 113,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,90*
€ 99,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
008969
ab € 10,41*
Zubehör
Hymer
008968
ab € 23,81*
Zubehör
Hymer
0079640
ab € 24,78*
Zubehör
Hymer
0054030
ab € 9,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.