Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastschrank, Vollblechtüren, mit Trennwand, 6 beschichtete Böden, 6 Schubl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastschrank, Vollblechtüren, mit Trennwand, 6 beschichtete Böden, 6 Schubl
Schwerlastschrank, Vollblechtüren, mit Trennwand, 6 beschichtete Böden, 6 Schubl
Schwerlastschrank, Vollblechtüren, mit Trennwand, 6 beschichtete Böden, 6 Schubl
Schwerlastschrank, Vollblechtüren, mit Trennwand, 6 beschichtete Böden, 6 Schubl
Schwerlastschrank, Vollblechtüren, mit Trennwand, 6 beschichtete Böden, 6 Schubl
Schwerlastschrank, Vollblechtüren, mit Trennwand, 6 beschichtete Böden, 6 Schubl
Artikel-Nr.:
     369-E1572917
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     36363-104-002-510
EAN/GTIN:
     4055479849410
Suchbegriffe:
Schwerlast-Schrank
Schwerlastschrank
Schwerlastvertikal-Schrank
Schwerlastvertikalschrank
∙ Besonders stabile, verwindungssteife Stahlblechkonstruktion ∙ Oberfläche pulverbeschichtet ∙ Schränke mit gemeinsam verschließbaren Flügeltüren mit Verstärkungstaschen ∙ Die Türen sind über einen dreiriegeligen Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln verschließbar ∙ Türöffnung 180 ° ∙ Belastbarkeit je Boden 120 kg, je Schublade 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last ∙ Gehäuse-Belastbarkeit 1300 kg ∙ Einrichtungselemente im Raster von br/25 mm verstellbar ∙ Eine bauseitige Kippsicherung ist erforderlich ∙ Montagematerial wird mitgeliefertbr/br/bAbmessung:/bbr/Breite 1040 mm, Tiefe 630 mm, Höhe 1950 mm
Weitere Informationen:
Farbe Korpus:
RAL 5010 enzianblau
Material:
Stahl
Farbe Front:
RAL_5010_Enzianblau
Anlieferung:
montiert
Oberfläche Boden:
lackiert
Abmessung Tiefe:
630 mm
Abmessung Höhe:
1950 mm
Ausführung Tür:
Vollblech
Ausführung Schloss:
Zylinderschloss
Ausführung Boden:
glatt
Abmessung Breite:
1040 mm
Anzahl Auszugböden:
0 Stück
Traglast je Boden:
120 kg
Anzahl Böden:
6 Stück
Anzahl Schubladen:
6 Stück
Öffnungswinkel der Türen:
0 °
Weitere Suchbegriffe: schwerlast schrank, Flügeltürschränke, Schränke, Werkstatt-Schränke, Werkstattschränke, Werkzeug-Schränke, Werkzeugschränke, Flügeltürschrank, Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkstattschrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, Schwerlastschränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.104,69*
€ 1.274,43*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.118,42*
€ 1.293,96*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.364,65*
€ 1.578,10*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.578,10*
€ 1.877,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.556,83*
€ 1.852,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.478,70*
€ 1.759,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.428,83*
€ 1.700,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.364,65*
€ 1.623,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.