Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY, Schwerlastschr., 6 Böden, 6 Schubl, TW,, BxTxH 1040x630x1950 mm, RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastschrank, Vollblechtüren, mit Trennwand, 6 beschichtete Böden, 6 Schubl
Schwerlastschrank, Vollblechtüren, mit Trennwand, 6 beschichtete Böden, 6 Schubl
Schwerlastschrank, Vollblechtüren, mit Trennwand, 6 beschichtete Böden, 6 Schubl
Schwerlastschrank, Vollblechtüren, mit Trennwand, 6 beschichtete Böden, 6 Schubl
Schwerlastschrank, Vollblechtüren, mit Trennwand, 6 beschichtete Böden, 6 Schubl
Schwerlastschrank, Vollblechtüren, mit Trennwand, 6 beschichtete Böden, 6 Schubl
Artikel-Nr.:
     6922-16416-D57-36363-104-002-510
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     36363-104-002-510
EAN/GTIN:
     4055479849410
Suchbegriffe:
Schwerlast-Schrank
Schwerlastschrank
Schwerlastvertikal-Schrank
Schwerlastvertikalschrank
Schwerlastschrank, Vollblechtüren, mit Trennwand, 6 beschichtete Böden, 6 Schubl. 175 mm, BxTxH 1040x630x1950 mm, RAL 5010
Weitere Informationen:
Gewicht:
193,000 kg
Breite:
104,00 cm
Höhe:
195,00 cm
Länge:
63,00 cm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: schwerlast schrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.104,69*
€ 1.274,43*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.118,42*
€ 1.293,96*
Frei Haus
ab € 1.364,65*
€ 1.578,10*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.274,43*
€ 1.516,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.267,21*
€ 1.507,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.204,61*
€ 1.433,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.161,28*
€ 1.381,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.104,69*
€ 1.314,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.