Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportgeräte-Lenkrolle, Elastik-Vollgummi schwarz, Durchm. 200 mm, Traglast 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportgeräte-Lenkrolle, Elastik-Vollgummi schwarz, Durchm. 200 mm, Traglast 3
Transportgeräte-Lenkrolle, Elastik-Vollgummi schwarz, Durchm. 200 mm, Traglast 3
Artikel-Nr.:
     369-E1617820
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L400.B80.200
EAN/GTIN:
     4021885096144
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
· Gabel aus Stahlblech, verzinkt · Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopfbr/· Lauffläche aus Elastik-Vollgummi, schwarz · Extrem abriebfest · Ausgezeichneter Fahr- und Bedienungskomfortbr/· Aluminiumfelgebr/· Kugellager
Weitere Informationen:
Plattengröße:
135x110 mm
Radlager:
Kugellager
Befestigungsart:
Schraubplatte
Schraubloch-Ø:
11 mm
Schraublochentfernung:
105x75/80 mm
Rollentyp:
Lenkrolle
Rad-Ø:
200 mm
Material Gehäuse:
Stahlblech
Bauhöhe:
235 mm
Material Lauffläche:
Elastik-Vollgummi
Radbreite:
50 mm
Material Felge:
Aluminium
Traglast:
350 kg
Farbe Lauffläche:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, bs rollen 200 mm lenkrolle, transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle vollgummi, Ersatzrollen, Rollen, Transportgeräterollen, Transportrollen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 27,07*
€ 35,17*
3 Tage
17
€ 6,90*
ab € 33,13*
€ 43,09*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 34,53*
€ 44,79*
2 Tage
17
€ 7,90*
ab € 34,59*
€ 44,88*
13 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 36,06*
€ 46,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.