Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle,Aluf. L400.B80.200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle,Aluf. L400.B80.200
Lenkrolle,Aluf. L400.B80.200
Artikel-Nr.:
     4012-285340
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L400.B80.200
EAN/GTIN:
     4021885096144
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle, Lenkrolle spurlos

Gehäuse: Stahlblech verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Rad: Gummirad, Kunststofffelge, Rollenkorblager
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
L400.B80.200
a:
200 mm
c:
50 mm
e:
235 mm
g:
135 x 110 mm
h:
105 x 75/80 mm
k:
11 mm
f:
350 kg
Herstellerartikelnummer:
L400.B80.200
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, bs rollen 200 mm lenkrolle, transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle vollgummi, 30223129, Räder, Rollen, Transportgeräterollen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 27,07*
€ 35,17*
Lager 4012
17
€ 6,90*
ab € 33,13*
€ 43,09*
€ 5,00*
ab € 34,53*
€ 44,79*
2 Tage
17
€ 7,90*
ab € 34,59*
€ 44,88*
13 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 36,06*
€ 46,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.