Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS ROLLEN, Transportg.-Lenkrolle, Elaskikgummi,, D 200 mm, Tragl. 350 kg, Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle 200mm L400.B80 Platte,Elastik schw.,KL L400.B80.200
Lenkrolle 200mm L400.B80 Platte,Elastik schw.,KL L400.B80.200
Lenkrolle 200mm L400.B80 Platte,Elastik schw.,KL L400.B80.200
Lenkrolle 200mm L400.B80 Platte,Elastik schw.,KL L400.B80.200
Artikel-Nr.:
     6922-11241-D57-L400.B80.200
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L400.B80.200
EAN/GTIN:
     4021885096144
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräte-Lenkrolle, Elastik-Vollgummi schwarz, Durchm. 200 mm, Traglast 350 kg, Kugellager, Anschraubplatte
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,640 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Ursprungsland:
CN
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 27,07*
€ 35,17*
3 Tage
17
€ 6,90*
ab € 33,13*
€ 43,09*
€ 5,00*
ab € 34,53*
€ 44,79*
2 Tage
17
€ 7,90*
ab € 34,59*
€ 44,88*
13 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 36,06*
€ 46,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.