Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportgeräte-Bockrolle, Polyurethan 95+/-3 rot, Durchm. 100 mm, Traglast 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportgeräte-Bockrolle, Polyurethan 95+/-3 rot, Durchm. 100 mm, Traglast 125
Transportgeräte-Bockrolle, Polyurethan 95+/-3 rot, Durchm. 100 mm, Traglast 125
Artikel-Nr.:
     369-E1617853
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L410.B90.100
EAN/GTIN:
     4021885083625
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
polyurethan bockrolle 100x40
· Gabel aus Stahlblech, verzinkt · Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopfbr/· Lauffläche aus Polyurethan · Hohe Belastbarkeit · Robust und abriebfestbr/· Aluminiumfelgebr/· Kugellager
Weitere Informationen:
Plattengröße:
104x80 mm
Radlager:
Kugellager
Befestigungsart:
Schraubplatte
Schraubloch-Ø:
9 mm
Schraublochentfernung:
76x56/84x64 mm
Rollentyp:
Bockrolle
Rad-Ø:
100 mm
Material Gehäuse:
Stahlblech
Bauhöhe:
128 mm
Material Lauffläche:
Polyurethan
Radbreite:
30 mm
Material Felge:
Aluminium
Traglast:
125 kg
Farbe Lauffläche:
orange
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle 100 mm, Ersatzrollen, Rollen, Transportgeräterollen, Transportrollen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,29*
€ 21,79*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,36*
€ 21,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,14*
€ 22,88*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 18,08*
€ 24,15*
€ 4,95*
ab € 22,68*
€ 30,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LB510.B90.100
ab € 16,53*
Ähnlich
BS Rollen
LB510.B90.125
ab € 20,11*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.160
ab € 25,85*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.080
ab € 12,60*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.200
ab € 38,02*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.250
ab € 62,02*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.202
ab € 31,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.