Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS ROLLEN, Transportgeräte-Bockrolle, PU,, D 100 mm, Tragl. 125 kg, Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportgeräterollen, Bockrolle, Kugellager, Traglast 125kg
Transportgeräterollen, Bockrolle, Kugellager, Traglast 125kg
Transportgeräterollen, Bockrolle, Kugellager, Traglast 125kg
Artikel-Nr.:
     6922-11241-D57-L410.B90.100
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L410.B90.100
EAN/GTIN:
     4021885083625
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
polyurethan bockrolle 100x40
Transportgeräte-Bockrolle, Polyurethan 95+/-3 rot, Durchm. 100 mm, Traglast 125 kg, Kugellager, Anschraubplatte
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,650 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Ursprungsland:
CN
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,13*
€ 21,70*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,25*
€ 21,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,09*
€ 22,76*
€ 5,00*
ab € 18,97*
€ 25,36*
€ 4,95*
ab € 22,70*
€ 30,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LB510.B90.100
ab € 16,83*
Ähnlich
BS Rollen
LB510.B90.125
ab € 19,75*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.160
ab € 25,69*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.080
ab € 12,57*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.200
ab € 38,19*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.250
ab € 63,07*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.202
ab € 32,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.