Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgabelschlüssel 60 S 6 C max.20mm L.153mm m.Einstellskala GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollgabelschlüssel 60 S 6 C max.20mm L.153mm m.Einstellskala GEDORE
Rollgabelschlüssel 60 S 6 C max.20mm L.153mm m.Einstellskala GEDORE
Rollgabelschlüssel 60 S 6 C max.20mm L.153mm m.Einstellskala GEDORE
Artikel-Nr.:
     369-E1754021
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2668831
EAN/GTIN:
     4010886933602
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
Hinweise: mit EinstellskalaEigenschaften: verstellbar · CV-Stahl · verchromt · Kopf geschliffen · schwedisches Modell · Rolle mit Linksgang · Maulstellung 15° · mit Einstell-/Messskala auf dem Schlüsselkopf · eine geschützte Mechanik und eine zusätzliche Schlagfläche ermöglichen leichte Schläge ohne die Funktion des Schlüssels zu beeinträchtigenISO 6787Technische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Material: CV-Stahl· Maulstellung: 15° ISO 6787
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel gedore, rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel 153mm, Einmaulschlüssel, verstellbar
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
10
Frei Haus
ab € 9,87*
€ 12,10*
2 Tage
30
1
€ 6,90*
ab € 9,81*
€ 12,74*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,05*
€ 13,07*
1 Tag
30
1
€ 7,90*
ab € 10,10*
€ 13,07*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 12,91*
€ 16,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
60 S 10 C
ab € 14,82*
Ähnlich
Gedore
60 S 12 C
ab € 21,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.