Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Papierkorb
>
Kunststoffpapierkorb
>
Artikel
Kunststoff-Papierkorb, schwer entflammbar, unbrennbarer Alueinsatz, Volumen 18 l
Menge:
Paket
Produktinformationen:
icecat
Lager 369
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E1978327
Hersteller:
helit innovative Büroprodukte
Herst.-Nr.:
H6107695
EAN/GTIN:
4012086052091
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Unverzichtbar in öffentlichen Räumen, wo viel Wert auf die Brandgefahrvermeidung gelegt wird, wie z. B. Hotelzimmerbr/· Aus schwer entflammbarem Kunststoff und einem nicht brennbaren Alu-Einsatz · Mit umlaufendem Griffrand b· VE 5 Stück/b
Weitere Informationen:
Volumen:
18 l
Material:
Kunststoff
Deckel:
nein
VE:
5 Stück
Farbe:
schwarz
... >
Entsorgung
>
Abfallsammler für den Innenbereich
>
Sicherheitspapierkörbe
Weitere Suchbegriffe:
Müllkorb
,
Papiereimer
,
Papierkorb
,
Brandschutzbehälter
,
Selbstlöschende Abfallbehälter
,
Selbstlöschender Papierkorb
,
Sicherheits-Papierkorb
,
Sicherheitsabfallbehälter
,
Sicherheitspapierkorb
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
helit papierkorb 18l
,
kunststoff papierkorb
,
helit kunststoff-papierkorb
,
Abfalleimer
,
Papierkörbe
,
Abfallbehälter
,
Feuerfeste Papierkörbe
,
Abfallsammler
,
Sicherheitspapierkörbe
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 79,11*
€ 105,51*
Lager 467
20 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 81,83*
€ 114,94*
Lager 711
5 Tage
14
pro Paket
Frei Haus
ab € 115,58*
€ 130,49*
Lager 369
pro Paket
Frei Haus
ab € 101,54*
€ 133,72*
Lager 103
12 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 100,53*
€ 134,97*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 133,72*
€ 159,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 132,71*
€ 157,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 129,78*
€ 154,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 127,52*
€ 151,75
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 101,54*
€ 120,83
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 25,385* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helit H61074 Kunststoff Schwarz
helit innovative Büroprodukte
H6107495
ab € 4,54*
Zubehör
Mülleimerbeutel, HDPE, 24 l, BxH 500 x 600 mm, transparent, VE 2000 Stk.
Deiss
49902
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen