Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbox, 2-seitig, Nutzhöhe 1460 mm, LxBxH 810x720x1640 mm, Bodenplatte aus Stah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollbox, 2-seitig, Nutzhöhe 1460 mm, LxBxH 810x720x1640 mm, Bodenplatte aus Stah
Rollbox, 2-seitig, Nutzhöhe 1460 mm, LxBxH 810x720x1640 mm, Bodenplatte aus Stah
Artikel-Nr.:
     369-E1979133
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     MB2AC1460CS03101
EAN/GTIN:
     4260316443137
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Rollbehälter
Seit Jahrzehnten vom Tante-Emma-Laden bis zum Mega-Store eingesetzt. Der modulare Aufbau im Baukasten-System mit der bewährten Klemm-Technik bietet einfachste Handhabung. Das Maß der Rollbehälter ist auf die LKW-Normen abgestimmt und gewährleistet optimale Raumausnutzung. Die robuste Bodenplatte in Verbindung mit den galvanisch blau verzinkten Metallwänden bieten eine hohe Widerstandsfähigkeit. Einsatz im Temperaturbereich von -10 °C bis 60 °C, mit Polyamidbereifung sogar kühlhausgeeignet bis -60 °C (Zubehör gegen Mehrpreis).br/b∙ 2 Seitenwände/b, galvanisch blau verzinkt ∙ Robuste Rohrkonstruktion Ø 22 mm ∙ Ausfachungen mit 4 senkrechten und 4 bzw. 5 waagerechten Flacheisen 12 x 3 mm ∙ Bodenplatte mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 108 mm aus Polypropylen mit Fadenschutz und verschraubter Radachsebr/br/bDie aktuellen Staffelpreise teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit./bbr/br/∙ Stahl-Bodenplatte, galvanisch verzinkt, mit Rohrrahmen 40 x 20 mm, 6 Flacheisenunterzügen 40 x 4 mm und 16 Drahtstäben Ø 5 mm
Weitere Informationen:
Bereifung:
Polypropylen
Anlieferung:
montiert
Gewicht:
0,0 kg
Farbe Gestell:
verzinkt
Aussenmaß Breite:
720 mm
Aussenmaß Höhe:
1640 mm
Ladefläche Breite:
680 mm
Aufbauten Rollbox:
2 Wände
Ladefläche Länge:
810 mm
Material Wände:
Stahlrohr
Rad-Ø:
108 mm
Außenmaß Länge:
810 mm
Material Bodenplatte:
Stahl
Material Gestell:
Stahl
Farbe Wand:
verzinkt
Traglast:
500 kg
Farbe Bodenplatte:
verzinkt
Nutzhöhe:
1.460 mm
Weitere Suchbegriffe: Gitterrückwand, Rückwandgitter, esb rollbehälter, rückwandgitter, Paketwagen, Rollwagen, Transportwagen, Wagen, Rollcontainer, Rollboxen, Logistikboxen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,00*
€ 161,63*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,51*
€ 161,76*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,07*
€ 169,82*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,15*
€ 178,77*
Lager 369
Frei Haus
ab € 171,44*
€ 205,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,75*
€ 244,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,68*
€ 243,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,44*
€ 231,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,92*
€ 221,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,44*
€ 204,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD725ADLC004
ab € 52,90*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBH660710F2
ab € 29,83*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD725ADLC004
ab € 23,44*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD810RRMRC01
ab € 29,19*
Zubehör
ESB Systembau
KATA5010
ab € 5,38*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ab € 7,08*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ab € 25,46*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPFST
ab € 6,90*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
B454002
ab € 1,81*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
B454001
ab € 1,74*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
266068
ab € 13,71*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
266069
ab € 13,73*
Zubehör
ESB Systembau
E459945
ab € 1,97*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F33000
ab € 37,29*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F35010
ab € 37,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.