Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raucherunterstand, BxTxH 1720x1550x2360 mm, lichte Höhe 2200 mm, ca. 2-3 Persone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raucherunterstand, BxTxH 1720x1550x2360 mm, lichte Höhe 2200 mm, ca. 2-3 Persone
Raucherunterstand, BxTxH 1720x1550x2360 mm, lichte Höhe 2200 mm, ca. 2-3 Persone
Raucherunterstand, BxTxH 1720x1550x2360 mm, lichte Höhe 2200 mm, ca. 2-3 Persone
Artikel-Nr.:
     369-E1982859
Herst.-Nr.:
     102100283
EAN/GTIN:
     4250366526805
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Raucherkabine
Raucherunterstand
· Einfache Montage und platzsparende Bauweise · Flachdach-Konstruktion korrosionsgeschützt durch feuerverzinkten Stahl · Anlieferung erfolgt zerlegt · Seitenwände aus hochwertigem Well-Polycarbonat mit praktischem und bequemen Anlehnbügel · Lieferung inkl. Rück- und einer Seitenwand sowie Bodenbefestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Anlieferung:
montiert
Abmessung Tiefe:
1580 mm
Abmessung Höhe:
2360 mm
Nutzung:
-
Abmessung Breite:
1720 mm
Farbe:
verzinkt
Schneelast:
75
Ausführung Überdachung:
Grundeinheit
Weitere Suchbegriffe: Unterstand, Überdachung, wsm unterstand, unterstand, Überdachungen, Unterstände
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 971,07*
€ 1.101,51*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 993,85*
€ 1.102,07*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.083,33*
€ 1.207,23*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.096,83*
€ 1.213,17*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.419,52*
€ 1.563,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.563,83*
€ 1.860,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.552,89*
€ 1.847,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.494,44*
€ 1.778,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.456,07*
€ 1.732,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.419,52*
€ 1.689,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102100286
ab € 166,89*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102100285
ab € 153,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.