Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karabiner pass O-Tri


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karabiner pass O-Tri
Karabiner pass O-Tri
Karabiner pass O-Tri
Artikel-Nr.:
     369-E1982967
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     E1982967
EAN/GTIN:
     4030281149095
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Karabiner "passO-Tri"
Nach EN 362, EN 12275, UIAA 121 ∙ Aus Aluminium (Eloxiert) ∙ Trilock-Verschluss für höchstmögliche Sicherheit ∙ Schnapperöffnung: 30 mm ∙ Größe: 112 X 78 mm ∙ Gewicht: 85 g ∙ Geeignet für alle Seilaktivitäten ∙ Geeignet für den industriellen Bereich (Industrieklettern/ Höhenarbeit) als auch fürs Klettern, Geocaching und Höhlenforschen
Weitere Informationen:
Größe:
112 X 78mm
Breite:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: karabiner, Sicherheits-Karabinerhaken
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,93*
€ 24,39*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 18,08*
€ 24,51*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 18,13*
€ 24,70*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 18,14*
€ 25,16*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 19,73*
€ 26,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.