| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E1984891 Herst.-Nr.: 44-7440/7648XL EAN/GTIN: 8718564522617 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zertifiziert bnach EN ISO 11611:2015, Klasse 2 A1+A2/b, bTÜV BP 60126846 0001 /bundb TÜV 21285003 001 /b∙ Aus langlebigem und geschmeidigem Spalt-Rindleder (aus der Seite hergestellt) ∙ bHitze- und feuerbeständig/b ∙ Ledernähte mit Doppelkettenstich aus extrem hitzebeständigem 5-fachem bKEVLAR/bsup®/sup-Garn vernäht ∙ Alle Spannungspunkte genietet oder mit doppeltem Leder verstärkt ∙ Alle Druckknöpfe zur Sicherheit bstromisoliert /b∙ bFarbe Lava Brown™/b Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 144 cm | Größe: | XL | Farbe: | lavabraun |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Schweißer Latzhose, Schweißerlatzhose, Schweißerschutz-Latzhose, Schweißerschutzlatzhose, schweißer latzhose leder, leder hose, schweißerlatzhose weldas, Schweißer-Bekleidung, Schweißerschutzbekleidung, Arbeitshosen, Latzhosen, Schweißer-Latzhosen, Schweißerlatzhosen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 96,41* | € 124,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 99,71* | € 125,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 369 | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 128,21* | € 151,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 124,10* | € 154,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 150,04* | € 184,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 369 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 756,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 369 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 369 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|