| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E1984895 Herst.-Nr.: 44-7248 EAN/GTIN: 8718564522419 |
| |
|
| | |
| Zertifiziert bnach EN ISO 11611:2015, Klasse 2 A1+A2/b, bTÜV BP 60126846 0001 /bundb TÜV 21285003 001 /b∙ Aus langlebigem und geschmeidigem Spalt-Rindleder (aus der Seite hergestellt) ∙ bHitze- und feuerbeständig /b∙ Ledernähte mit Doppelkettenstich aus extrem hitzebeständigem, 5-fachem bKEVLAR/bsup®/sup-Garn vernäht ∙ Alle Spannungspunkte genietet oder mit doppeltem Leder verstärkt ∙b Farbe Lava Brown™/b Weitere Informationen: | | Länge: | 122 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißer Latzhose, Schweißerlatzhose, Schweißerschutz-Latzhose, Schweißerschutzlatzhose, Schweißer-Schürze, Schweißerschürze, schweißer-schürze weldas, schweißer schürze, schweißerschürze braun, Schweißer-Bekleidung, Schweißerschutzbekleidung, Schweißerschürzen, Schweißer-Schürzen, Beinschürzen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 42,46* | € 57,24* | | | | | 12 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 58,23* | € 65,37* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 54,73* | € 71,57* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 64,51* | € 83,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|