Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELDAS EUROPE B.V. Beinschürze, Farbe lavabraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922-10051-D29-44-7248
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     44-7248
EAN/GTIN:
     8718564522419
Suchbegriffe:
Leder-Hose
Lederhose
Lederschürze
Spaltlederschürze
Zertifiziert nach EN ISO 11611:2015, Klasse 2 A1+ A2, TÜV BP 60126846 001 und TÜV 21285003 001 ∙ Aus langlebigem und geschmeidigem Spalt-Rindsleder (aus der Seite hergestellt) ∙ Hitze- und feuerbeständig ∙ Ledernähte mit Doppelkettenstich aus extrem hitzebeständigem, 5-fachem KEVLAR-Garn vernäht ∙ Alle Spannungspunkte genietet oder mit doppeltem Leder verstärkt ∙ Farbe Lava Brown™
Weitere Informationen:
Länge:
122 cm
Weitere Suchbegriffe: Schweißer Latzhose, Schweißerlatzhose, Schweißerschutz-Latzhose, Schweißerschutzlatzhose, Schweißer-Schürze, Schweißerschürze, schweißer-schürze weldas, schweißer schürze, schweißerschürze braun, Schweißer-Bekleidung, Schweißerschutzbekleidung, Schweißerschürzen, Schweißer-Schürzen, Beinschürzen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 42,46*
€ 57,24*
Lager 6922
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 58,23*
€ 65,37*
1
€ 5,00*
ab € 54,73*
€ 71,57*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 64,51*
€ 83,73*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1.307,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.