Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rindvollleder-Handschuhe Worker Basic 2000, Farbe natur, Gr. 10,5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Rindvollleder-Handschuhe Worker Basic 2000, Farbe natur, Gr. 10,5
Artikel-Nr.:
     369-E1987112
Hersteller:
     Saekko Industri
Herst.-Nr.:
     102.50
EAN/GTIN:
     5701952102501
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken ∙ Nach EN 388 - Schutz gegen mechanische Belastung ∙ Sehr robuster Handschuh mit langer Standzeit ∙ Handschuhe aus weichem naturfarbenem Rindvollleder ∙ Zeigefinger komplett in Leder ∙ Canvasrücken ∙ Gummizug auf dem Handrücken ∙ Längere Haltbarkeit durch doppelte Nähte ∙ Gummierte Stulpe ∙ Guter Tragekomfort ∙ Farbe natur
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Mechanik
Stichfestigkeit:
2
Schnittfestigkeit:
1
Schnittfestigkeit nach neuem Verfahren:
X
Größe:
10
VE Paar/Karton:
12/60
Farbe:
natur
Gefahren-Kategorie:
2
Abriebfestigkeit:
2
Weiterreißfestigkeit:
3.0
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
12
€ 5,00*
ab € 2,42*
€ 3,40*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 10,39*
€ 15,36*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,40*
€ 4,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,25*
€ 3,87
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,04*
€ 3,62
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,42*
€ 2,88
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 40,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.