Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbox, 4-seitig (halb abklappbare Vorderwand), Nutzhöhe 1650 mm, LxBxH 810x720


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollbox, 4-seitig (halb abklappbare Vorderwand), Nutzhöhe 1650 mm, LxBxH 810x720
Rollbox, 4-seitig (halb abklappbare Vorderwand), Nutzhöhe 1650 mm, LxBxH 810x720
Artikel-Nr.:
     369-E1993065
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     KB4A30001650CS04101
EAN/GTIN:
     4260316443007
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Seit Jahrzehnten vom Tante-Emma-Laden bis zum Mega-Store eingesetzt. Der modulare Aufbau im Baukasten-System mit der bewährten Klemm-Technik bietet einfachste Handhabung. Das Maß der Rollbehälter ist auf die LKW-Normen abgestimmt und gewährleistet optimale Raumausnutzung. Die robuste Bodenplatte in Verbindung mit den galvanisch blau verzinkten Metallwänden bieten eine hohe Widerstandsfähigkeit. Einsatz im Temperaturbereich von -10 °C bis 60 °C, mit Polyamidbereifung sogar kühlhausgeeignet bis -60 °C (Zubehör gegen Mehrpreis).br/b∙ 2 Seitenwände, 1 Rückwand und 1 Vorderwand halb klapp- und schwenkbar/b, galvanisch blau verzinkt ∙ Robuste Rohrkonstruktion Ø 22 mm ∙ Ausfachungen mit 4 senkrechten und 4 bzw. waagerechten Flacheisen 12 x 3 mm ∙ Bodenplatte mit 2 Metallschienen als Rahmenverstärkung · 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 108 mm aus Polypropylen mit Fadenschutz und verschraubter Radachsebr/br/bDie aktuellen Staffelpreise teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit./b
Weitere Informationen:
Bereifung:
Polypropylen
Anlieferung:
montiert
Gewicht:
46,0 kg
Aussenmaß Breite:
720 mm
Aussenmaß Höhe:
1830 mm
Ladefläche Breite:
680 mm
Aufbauten Rollbox:
4 Wände
Ladefläche Länge:
770 mm
Material Wände:
Stahlrohr
Rad-Ø:
108 mm
Außenmaß Länge:
810 mm
Material Bodenplatte:
Kunststoff
Farbe Wand:
verzinkt
Traglast:
500 kg
Farbe Bodenplatte:
RAL 3000 Feuerrot
Nutzhöhe:
1.650 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, dreiwandwagen, Paketwagen, Rollwagen, Transportwagen, Wagen, Rollcontainer, Rollboxen, Logistikboxen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,05*
€ 235,83*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,15*
€ 250,84*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,52*
€ 274,45*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,22*
€ 284,88*
Lager 369
Frei Haus
ab € 254,77*
€ 302,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,14*
€ 359,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,48*
€ 356,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,17*
€ 339,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,71*
€ 330,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,77*
€ 303,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ab € 7,08*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ab € 25,46*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
B454001
ab € 1,74*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F33000
ab € 37,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.