Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E408624 Herst.-Nr.: 606177500 EAN/GTIN: 4007430292971 |
| |
|
| | |
| Säbelsäge SSE 1100Ausführung: Profi-Säbelsäge mit Vario (V)-Elektronik zum materialgerechten Arbeiten ∙ Gasgebeschalter mit Arretierfunktion für Dauerbetrieb ∙ Robustes, staub- und spritzwassergeschütztes Getriebe mit Aluminium-Druckgussgehäuse ∙ Werkzeugloser Sägeblattwechsel ∙ Sägeblatt um 180° für Überkopfarbeiten drehbar ∙ Komfortable Ergonomie des Softgrip-HandgriffsLieferumfang: Mit Sägeblatt (Holz & Metall) im Transportkoffer Weitere Informationen: | | Leistungsaufnahme: | 1100 W | Gewicht: | 3.9 kg | Leerlaufhubzahl: | 0-2600min-1 | Hublänge: | 28 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 142,73* | € 176,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 146,04* | € 178,18* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,57* | € 179,05* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,38* | € 180,71* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 163,16* | € 197,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|