Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E409988 Herst.-Nr.: E409988 EAN/GTIN: 4000146086834 |
| |
|
| | |
| Werkzeug-Sortiment "Elektriker" Ausführung: Umfangreiches "Profi-Werkzeug"-Sortiment für das Elektro-Handwerk in praxisgerechter Zusammenstellung ∙ Schalenkoffer aus schlagfestem ABS-Kunststoff ∙ Mit 2 doppelseitigen Werkzeugtafeln mit Einstecktaschen ∙ Zwei abschließbare Schlösser einschl. Schlüssel Inhalt: 12 6kant Steckschlüssel-Einsätze SW 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm, 1/4" 2 Verlängerungen 50/100 mm, 1/4" Hebelumschaltknarre 140 mm, 1/4" Gleitgriff 115 mm, 1/4" Kardangelenk 38 mm, 1/4" 3 Bits für Schlitz-Schrauben 4,5 - 5,5 - 6,5 mm, 1/4" je 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PH)/(PZ), Gr. 1 - 2 - 3, 1/4" 9 Bits für Innen-TORX®-Schrauben mit Bohrung TX 8 -TX 9 - TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25 - TX 27 - TX 30 - TX 40, 1/4" 6 Bits für Innensechskant-Schrauben 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm, 1/4" Bit-Halter 60 mm, 1/4" Bit-Schraubendreher 1/4" 4 VDE Schlitz-Schraubendreher SW 2,5 - 4 - 5,5 - 6,5 mm 2 VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH), Gr. 1 - 2 Spannungsprüfer 125-250 V 12 6kant Steckschlüssel-Einsätze SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm, 1/2" Verlängerung 125 mm, 1/2" Hebelumschaltknarre 48 Zähne 260 mm, 1/2" Kardangelenk 67 mm, 1/2" Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, 9tlg. 9 Ring-Maulschlüssel SW 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm VDE Telefonzange 150 mm VDE Kombizange 150 mm VDE Seitenschneider 150 mm VDE Abisolierzange 150 mm VDE Elektrikermesser 150 mm Universalschere 180 mm Universalmesser + Ersatzklingen (5 St.) Schlosserhammer 400 g Handsägebogen 150 mm Kabelbinder 3,5 x 150 mm, 20tlg. Wasserwaage 400 m Bandmaß 5 m Rollgabelschlüssel 200 mm 3 Zimmermannbleistifte Holz-Gliedermaßstab 2 m Spachtel Flachmeißel 200 mm Spitzmeißel 200 mm Weitere Informationen: | | Aussenmaß Breite: | 0mm | Material: | NaV | Aussenmaß Tiefe: | 0mm | Aussenmaß Höhe: | 0mm | Abmessung (L x B x H): | 460 x 330 x 145 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderpistole, Kabelbinderspanner, Kabelbinderzange, Verarbeitungswerkzeug, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, pc werkzeugkoffer, kabelbinderpistole, Werkzeug-Satz, Werkzeug-Sätze |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 193,37* | € 210,58* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 235,10* | € 279,26* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 234,91* | € 279,52* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 257,99* | € 304,55* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 273,52* | € 321,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|