Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waagrechtspanner Nr.6830 Gr.2 waagrechter Fuß AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Waagrechtspanner Nr.6830 Gr.2 waagrechter Fuß AMF
Waagrechtspanner Nr.6830 Gr.2 waagrechter Fuß AMF
Waagrechtspanner Nr.6830 Gr.2 waagrechter Fuß AMF
Waagrechtspanner Nr.6830 Gr.2 waagrechter Fuß AMF
Artikel-Nr.:
     369-E427202
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     93021
EAN/GTIN:
     4020772093020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Eigenschaften: mit waagrechtem FußTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· C: 26mm· D: 5,6mm· Andrückschraube: M6 x 35· HW min.: -1,5mm· L1: 162mm· F1: 1kN· Gesamthöhe: 44mm· L: 12,7mm· a*: 90°· Bauart: waagrechter Fuß· F: 16mm· P: 38mm· K: 6mm· A: 6mm· HW max.: 5mm· H1: 45mm· H2: 68mm· M1: 28,5mm· I: 13,2mm· F2: 1,2kN· B: 64mm· E: 32mm· M: 19,5-29,5mm· H: 24mm· N: 42mm· Gesamtlänge: 162mm· D1: 5,5mm
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
294
1
€ 6,90*
ab € 11,67*
€ 14,83*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,67*
€ 14,84*
2 Tage
314
1
€ 7,90*
ab € 12,32*
€ 15,47*
3 Tage
315
1
€ 4,30*
ab € 12,16*
€ 15,65*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 24,52*
€ 29,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.