Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Artikel
Ringmaulschlüssel 1 B SW 24mm L.318mm Form B CV-Stahl GEDORE
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Gedore
icecat
Lager 369
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E450300
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
6002370
EAN/GTIN:
4010886600238
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Hinweise: CV-StahlEigenschaften: CV-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten · Ringseite gekröpft und 10° abgewinkelt, Maulstellung 15°DIN 3113 Form B / ISO 3318 / ISO 7738Technische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Form B DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738
... >
Schraubwerkzeuge
>
Schraubenschlüssel
>
Ringmaulschlüssel
Weitere Suchbegriffe:
Netzwerkkabel
,
Netzwerkkabel unkonfektioniert
,
Twisted-Pair-Kabel
,
Knarrenringmaulschlüssel
,
Ratschenmaulschlüssel
,
Ratschenringmaulschlüssel
,
Ringratsche
,
Ringratschen-Maulschlüssel
,
Gabelringschlüssel
,
Maulringschlüssel
,
Ring-Maulschlüssel
,
Ringgabelschlüssel
,
Ringmaulschlüssel
,
knarrenringmaulschlüssel sw 24 gedore
,
knarrenringmaulschlüssel gedore
,
knarrenringmaulschlüssel 24mm
,
Kombi-Schlüssel
,
Kombischlüssel
Angebote
(41)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 223
4 Tage
1
1
€ 8,50*
ab € 5,78*
€ 7,29*
Lager 4012
2 Tage
166
1
€ 6,90*
ab € 14,27*
€ 17,31*
Lager 260
7 Tage
119
1
€ 4,95*
ab € 14,34*
€ 17,40*
Lager 7
3 Tage
143
1
€ 4,79*
ab € 14,90*
€ 17,92*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 19,00*
€ 22,52*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE 1 B 19 Ring-Maulschlüssel UD-Profil 19 mm
Gedore
1 B 19
ab € 10,66*
Ähnlich
GEDORE 1 B 20 Ring-Maulschlüssel UD-Profil 20 mm
Gedore
1 B 20
ab € 11,41*
Ähnlich
GEDORE 1 B 21 Ring-Maulschlüssel UD-Profil 21 mm
Gedore
1 B 21
ab € 11,62*
Ähnlich
GEDORE 1 B 22 Ring-Maulschlüssel UD-Profil 22 mm
Gedore
1 B 22
ab € 12,85*
Ähnlich
GEDORE 1 B 23 Ring-Maulschlüssel UD-Profil 23 mm
Gedore
1 B 23
ab € 13,37*
Ähnlich
GEDORE 1 B 25 Ring-Maulschlüssel UD-Profil 25 mm
Gedore
1 B 25
ab € 14,09*
Ähnlich
GEDORE 1 B 26 Ring-Maulschlüssel UD-Profil 26 mm
Gedore
1 B 26
ab € 15,84*
Ähnlich
GEDORE 1 B 27 Ring-Maulschlüssel UD-Profil 27 mm
Gedore
1 B 27
ab € 15,61*
Ähnlich
GEDORE 1 B 28 Ring-Maulschlüssel UD-Profil 28 mm
Gedore
1 B 28
ab € 17,70*
Ähnlich
Ringmaulschlüssel SW 24mm L.315mm Form B CV-Stahl PROMAT
PROMAT
4000823693
ab € 2,93*
Ähnlich
RS PRO, SW 24 mm Ring-Maulschlüssel doppelseitig CrV-Stahl
RS Pro
4953598
ab € 14,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen