Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1 B 28 Ring-Maulschlüssel UD-Profil 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-6002880
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6002880
EAN/GTIN:
     4010886600283
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738
Größe 5 und 5,5 mm mit 6-kant Ring, ab 6 mm mit UD-Profil
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet
Ring: gekröpft und 10° abgewinkelt, mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung
Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
Tiefliegende bzw. versenkte Muttern oder Schrauben können mit dem gekröpften Ring sicher betätigt werden
Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
* nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
60 mm
Gesamthöhe:
34 mm
Gesamtlänge:
370 mm
Gewicht:
1,27 lbs
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
40,2 mm
Kopfbreite 2:
60 mm
Kopfhöhe 1:
19,5 mm
Kopfhöhe 2:
11 mm
Kröpfhöhe 1:
34,5 mm
Material:
Vanadium-Stahl 31CrV3
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht:
0,578 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Ringkröpfung:
10 Grad
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Schlüsselweite 1:
28 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ring-maulschlüssel gedore, ratschenmaulschlüssel, Gabelschlüssel, Maul-/Ringschlüssel, Maul-Ringratschenschlüssel, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Ring-/Maulschlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Ringmaul-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6001800
ab € 10,73*
Ähnlich
Gedore
6001990
ab € 11,42*
Ähnlich
Gedore
6002020
ab € 11,51*
Ähnlich
Gedore
6002100
ab € 12,84*
Ähnlich
Gedore
6002290
ab € 13,27*
Ähnlich
Gedore
6002370
ab € 14,23*
Ähnlich
Gedore
6002450
ab € 14,15*
Ähnlich
Gedore
6002530
ab € 15,97*
Ähnlich
Gedore
6002610
ab € 15,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.