Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1 B 27 Ring-Maulschlüssel UD-Profil 27 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-6002610
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1 B 27
EAN/GTIN:
     4010886600269
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738
Größe 5 und 5,5 mm mit 6-kant Ring, ab 6 mm mit UD-Profil
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet
Ring: gekröpft und 10° abgewinkelt, mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung
Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
Tiefliegende bzw. versenkte Muttern oder Schrauben können mit dem gekröpften Ring sicher betätigt werden
Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
* nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
55 mm
Gesamthöhe:
32 mm
Gesamtlänge:
350 mm
Gewicht:
1,13 lbs
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
39 mm
Kopfbreite 2:
58 mm
Kopfhöhe 1:
17,5 mm
Kopfhöhe 2:
10,5 mm
Kröpfhöhe 1:
33 mm
Material:
Vanadium-Stahl 31CrV3
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht:
0,514 kg
Norm:
DIN 3113 - Form B, ISO 3318, ISO 7738
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Ringkröpfung:
10 Grad
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Schlüsselweite 1:
27 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, gedore ring-maulschlüssel sw 27mm, knarrenringmaulschlüssel gedore, knarrenringmaulschlüssel sw27, Gabelschlüssel, Maul-/Ringschlüssel, Maul-Ringratschenschlüssel, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Ring-/Maulschlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Ringmaul-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 42 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1 B 19
ab € 10,66*
Ähnlich
Gedore
1 B 20
ab € 11,43*
Ähnlich
Gedore
1 B 21
ab € 12,13*
Ähnlich
Gedore
1 B 22
ab € 12,91*
Ähnlich
Gedore
1 B 23
ab € 13,35*
Ähnlich
Gedore
1 B 24
ab € 5,77*
Ähnlich
Gedore
1 B 25
ab € 15,07*
Ähnlich
Gedore
1 B 26
ab € 15,94*
Ähnlich
Gedore
1 B 28
ab € 17,63*
Ähnlich
RS Pro
4953605
ab € 19,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.