| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E461098 Herst.-Nr.: E461098 EAN/GTIN: 4039976054966 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Presszange für REMS "Power-Press" und "Akku-Press"Ausführung: Hochbelastbare Presszangen aus geschmiedetem und gehärtetem Spezialstahl ∙ Die Presskonturen der Zangen sind systemspezifisch und entsprechen den Presskonturen der jeweiligen Pressfitting-Systeme ∙ Dadurch einwandfreies systemkonformes und sicheres Pressen ∙ Antrieb durch Hand-Radialpresse "REMS Power-Press" und "REMS-Akku-Press" oder durch geeignete Antriebsmaschinen anderer FabrikatePresszangen für weitere Pressfitting-Systeme, z. B. AIRBEL SERTINOX - CO.ES Coesklima - Comap Sudopress CU - Geberit Mepla - HAGE DOMINOX - Harden 2000 POLYPEX 2000 - HITEC Sistema Multistrator - hs-System - IBP-press - Idrosta HENCO-STAR - JUHAtherm - NEU-THERM MEKU-Press-HT - NIROSAN - Mulitfit - Napi multi NUPI - Nussbaum Optiflex - O.M.T Heizungssystem - Nussbaum Optipress - Pavitherm MULTISTABIL - POLYSAN Presssystem - PRASKI BAVARIA-press-remo - SANHA-Pressfittings - Schlosser Armaturen - SCHÜTZ EHT rOpress - Selecta Pressfitting - Seppelfricke Systemtechnik SST Delphi Press - System PREXTO - THERMOLUTZ - acular/rapid - Valsir PEXAL - ANBO-Uni-Press - Vescal Metaplast - WEFA PLASTIC WEFA-PRESS - ZECCHINI IDROPIN sowie weitere Abmessungen obenstehender Systeme auf AnfragePresszangen für weitere Pressfitting-Systeme, z. B. AIRBEL SERTINOX - Comap Sudopress CU - Geberit Mepla - Harden 2000 POLYPEX 2000 - HITEC Sistema Multistrator - IBP-press - HENCO-STAR - JUHAtherm - NEU-THERM MEKU-Press-HT - NIROSAN - Mulitfit - Napi multi NUPI - Nussbaum Optiflex - O.M.T Heizungssystem - Nussbaum Optipress - Pavitherm MULTISTABIL - POLYSAN Presssystem - PRASKI BAVARIA-press-remo - SANHA-Pressfittings - Schlosser Armaturen - SCHÜTZ EHT rOpress - Seppelfricke - Valsir PEXAL - Vescal Metaplast - WEFA PLASTIC WEFA-PRESS - ZECCHINI IDROPIN sowie weitere Abmessungen obenstehender Systeme auf Anfrage Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Presszange: | V 15 | Rohr-Ø: | 15 mm | REMS Preßzange: | V 15 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 91,41* | € 111,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 92,30* | € 113,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 94,53* | € 115,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 96,02* | € 118,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 369 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 115,61* | € 140,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 369 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 369 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 369 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|