Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Rohr- und Wasserpumpen-Zangen
>
Rohr-Presszange
>
Artikel
Rems Presszange M 28 28 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E461115
Hersteller:
REMS
Herst.-Nr.:
E461115
EAN/GTIN:
4039976055062
Suchbegriffe:
Pressbacke
Pressbacken
Dornpresszange
Handpresszange
Presszange für REMS "Power-Press" und "Akku-Press"Ausführung: Hochbelastbare Presszangen aus geschmiedetem und gehärtetem Spezialstahl ∙ Die Presskonturen der Zangen sind systemspezifisch und entsprechen den Presskonturen der jeweiligen Pressfitting-Systeme ∙ Dadurch einwandfreies systemkonformes und sicheres Pressen ∙ Antrieb durch Hand-Radialpresse "REMS Power-Press" und "REMS-Akku-Press" oder durch geeignete Antriebsmaschinen anderer FabrikatePresszangen für weitere Pressfitting-Systeme, z. B. AIRBEL SERTINOX - CO.ES Coesklima - Comap Sudopress CU - Geberit Mepla - HAGE DOMINOX - Harden 2000 POLYPEX 2000 - HITEC Sistema Multistrator - hs-System - IBP-press - Idrosta HENCO-STAR - JUHAtherm - NEU-THERM MEKU-Press-HT - NIROSAN - Mulitfit - Napi multi NUPI - Nussbaum Optiflex - O.M.T Heizungssystem - Nussbaum Optipress - Pavitherm MULTISTABIL - POLYSAN Presssystem - PRASKI BAVARIA-press-remo - SANHA-Pressfittings - Schlosser Armaturen - SCHÜTZ EHT rOpress - Selecta Pressfitting - Seppelfricke Systemtechnik SST Delphi Press - System PREXTO - THERMOLUTZ - acular/rapid - Valsir PEXAL - ANBO-Uni-Press - Vescal Metaplast - WEFA PLASTIC WEFA-PRESS - ZECCHINI IDROPIN sowie weitere Abmessungen obenstehender Systeme auf AnfragePresszangen für weitere Pressfitting-Systeme, z. B. AIRBEL SERTINOX - Comap Sudopress CU - Geberit Mepla - Harden 2000 POLYPEX 2000 - HITEC Sistema Multistrator - IBP-press - HENCO-STAR - JUHAtherm - NEU-THERM MEKU-Press-HT - NIROSAN - Mulitfit - Napi multi NUPI - Nussbaum Optiflex - O.M.T Heizungssystem - Nussbaum Optipress - Pavitherm MULTISTABIL - POLYSAN Presssystem - PRASKI BAVARIA-press-remo - SANHA-Pressfittings - Schlosser Armaturen - SCHÜTZ EHT rOpress - Seppelfricke - Valsir PEXAL - Vescal Metaplast - WEFA PLASTIC WEFA-PRESS - ZECCHINI IDROPIN sowie weitere Abmessungen obenstehender Systeme auf Anfrage
Weitere Informationen:
Presszange:
M 28
Rohr-Ø:
28 mm
REMS Preßzange:
M 28
... >
Sanitär-Maschinen
>
Presswerkzeuge
>
Zubehör zu Presswerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Kerbpresszange
,
Ovalpresszange
,
Presszange
,
Rollpresszange
,
Sechskantpresszange
,
Trapezpresszange
,
Vierkanpresszange
,
Rohr-Presszange
,
Rohrpresszange
,
rems pressbacke m 28
,
rohr presszange
,
rohr-presszange rems
,
Presszangen
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 87,46*
€ 110,76*
Lager 4792
2 Tage
6
€ 6,95*
ab € 89,36*
€ 111,87*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,78*
€ 112,21*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,97*
€ 116,00*
Lager 369
Frei Haus
ab € 116,04*
€ 141,40*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,40*
€ 168,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,12*
€ 163,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,49*
€ 152,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,72*
€ 146,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,04*
€ 138,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multitubo Pressbacken 20mm
DW Verbundrohr
31030
ab € 110,14*
Zubehör
Multitubo Pressbacken 40mm
DW Verbundrohr
31060
ab € 181,03*
Zubehör
Multitubo Pressbacken 50mm
DW Verbundrohr
31070
ab € 218,07*
Zubehör
Multitubo Pressbacken 63mm
DW Verbundrohr
31080
ab € 473,83*
Zubehör
Presszange U 16
REMS
570765
ab € 133,19*
Zubehör
Presszange V 12, Viega-profipress Art.-Nr.: 570107
REMS
570107
ab € 91,37*
Zubehör
Presszange V 18, Viega-profipress Art.-Nr.: 570125
REMS
570125
ab € 85,22*
Zubehör
Presszange V 22, Viega-profipress Art.-Nr.: 570135
REMS
570135
ab € 85,46*
Zubehör
Presszange V 28, Viega-profipress Art.-Nr.: 570145
REMS
570145
ab € 84,12*
Zubehör
Presszange V 35, Viega-profipress Art.-Nr.: 570155
REMS
570155
ab € 83,72*
Zubehör
Presszange V 42, Viega-profipress Art.-Nr.: 570165
REMS
570165
ab € 255,37*
Zubehör
Presszange V 54, Viega-profipress Art.-Nr.: 570175
REMS
570175
ab € 261,48*
Zubehör
REMS 570112 Presszange V 14
REMS
570112
ab € 94,41*
Zubehör
REMS 570117 Presszange V 16
REMS
570117
ab € 93,84*
Zubehör
REMS 570132 Presszange VG 14
REMS
570132
ab € 114,10*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen