Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelaufroller Kabel-L.12m autom.Schutzart IP44 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelaufroller Kabel-L.12m autom.Schutzart IP44 PROMAT
Kabelaufroller Kabel-L.12m autom.Schutzart IP44 PROMAT
Kabelaufroller Kabel-L.12m autom.Schutzart IP44 PROMAT
Kabelaufroller Kabel-L.12m autom.Schutzart IP44 PROMAT
Artikel-Nr.:
     369-E6002604
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448555254
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller 12m
kabelaufroller
Hinweise: Schutzart IP44Eigenschaften: Kabelaufroller mit Kabel in gekapselter Trommel mit Federzugautomatik · hochwertiges, robustes Kunststoffgehäuse · Montage wahlweise an Wand oder Decke möglich · Trommel beidseitig kugelgelagert, arretierbar · optimierter Schlauchauslauf bietet idealen Kabelauszug · schwenkbare Wandkonsole mit Einrastmechanismus für schnelle Montage · mit Thermoschutzschalter und Gummikabel HO7RN-F · mit Eurokupplung · 1 m Anschlusskabel 3 x 1,5mm² mit SteckerTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Leistungsquerschnitt: 3 x 1,5 mm²
Weitere Informationen:
Elektrogerät:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Aufroller
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 188,44*
€ 226,69*
7 Tage
30
€ 5,99*
ab € 192,66*
€ 229,57*
5 Tage
30
Frei Haus
ab € 202,67*
€ 232,28*
5 Tage
30
€ 8,90*
ab € 200,99*
€ 232,28*
Lager 369
Frei Haus
ab € 231,52*
€ 265,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,53*
€ 315,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,99*
€ 312,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,86*
€ 299,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,35*
€ 294,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,52*
€ 275,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.