Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulringratschenschlüsselsatz 16-tlg.SW 8-19mm ger.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maulringratschenschlüsselsatz 16-tlg.SW 8-19mm ger.PROMAT
Maulringratschenschlüsselsatz 16-tlg.SW 8-19mm ger.PROMAT
Maulringratschenschlüsselsatz 16-tlg.SW 8-19mm ger.PROMAT
Maulringratschenschlüsselsatz 16-tlg.SW 8-19mm ger.PROMAT
Artikel-Nr.:
     369-E6008804
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448571711
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
ringmaulschlüssel-sätze 8-19mm
ringmaulschlüssel sätze
Eigenschaften: gerade Form · aus CV-Stahl · verchromt · Maul 15° abgewinkelt · 72 ZähneInhalt:je 1 Knarren-Ring-Maulschlüssel Gr. 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mmje 1 Adapter für Steckschlüssel-Einsätze 6,3 mm (1/4") x 10 mm10,0 mm (3/8") x 13 mm12,5 mm (1/2") x 19 mm1 Adapter für Bits 6,3 mm (1/4") x 10 mmTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Zähne: 72· Verpackung: Stahlblechkassette· Material: Chrom-Vanadium-Stahl· Schlüsselweiten: 8-19mmLieferumfang: Lieferung in StahlblechkassetteFußnote: Lieferung in Stahlblechkassette
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Ringmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz, Ratschen-Ringmaulschlüssel-Sätze, Ratschen-Ringmaulschlüsselsatz
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
131
€ 4,95*
ab € 96,74*
€ 122,89*
4 Tage
143
€ 8,90*
ab € 100,87*
€ 123,76*
Lager 369
Frei Haus
ab € 104,51*
€ 127,85*
4 Tage
145
€ 6,90*
ab € 91,70*
€ 128,52*
2 Tage
144
€ 4,99*
ab € 106,64*
€ 129,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,85*
€ 152,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,91*
€ 149,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,85*
€ 141,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,72*
€ 134,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,51*
€ 124,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.