Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulringratschenschlüsselsatz 16-tlg.SW 8-19mm ger.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-4000821529
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000821529
EAN/GTIN:
     4015448571711
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
gerade Form · aus CV-Stahl · verchromt · Maul 15° abgewinkelt · 72 Zähne Inhalt: je 1 Knarren-Ring-Maulschlüssel Gr. 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm je 1 Adapter für Steckschlüssel-Einsätze 6,3 mm (1/4″) x 10 mm 10,0 mm (3/8″) x 13 mm 12,5 mm (1/2″) x 19 mm 1 Adapter für Bits 6,3 mm (1/4″) x 10 mm Weitere technische Eigenschaften: · Zähne: 72 · Verpackung: Stahlblechkassette · Material: Chrom-Vanadium-Stahl · Schlüsselweiten: 8-19mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
16-teilig
Ausführung:
gerade
Marke:
PROMAT
Rückschwenkwinkel:
5 °
Schlüsselweiten mm:
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gabelringratschenschlüsselsatz, Knarrenschlüsselsatz, Knarrenschlüsselsätze, Maulringratschenschlüsselsatz, Maulringratschenschlüsselsätze, Ratschenringgabelschlüsselsatz, Ratschenringgabelschlüsselsätze, Ringmaulratschenschlüsselsatz, Ringmaulratschenschlüsselsätze
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
95
Frei Haus
ab € 87,01*
€ 107,23*
Lager 1736
106
€ 4,99*
ab € 87,76*
€ 108,03*
6 Tage
107
€ 5,99*
ab € 86,95*
€ 110,97*
4 Tage
106
€ 8,90*
ab € 101,19*
€ 124,12*
Frei Haus
ab € 105,13*
€ 128,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,03*
€ 128,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,88*
€ 120,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,98*
€ 114,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,76*
€ 104,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.