Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter, Stahlblech, viereckige Ausführung, BxTxH 300x300x800 mm, Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter, Stahlblech, viereckige Ausführung, BxTxH 300x300x800 mm, Volumen
Abfallbehälter, Stahlblech, viereckige Ausführung, BxTxH 300x300x800 mm, Volumen
Abfallbehälter, Stahlblech, viereckige Ausführung, BxTxH 300x300x800 mm, Volumen
Abfallbehälter, Stahlblech, viereckige Ausführung, BxTxH 300x300x800 mm, Volumen
Abfallbehälter, Stahlblech, viereckige Ausführung, BxTxH 300x300x800 mm, Volumen
Artikel-Nr.:
     369-E6010824
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E6010824
EAN/GTIN:
     4260058031647
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
· Design-Abfallbehälter für Foyers, Hotels, kommunale und öffentliche Einrichtungen, Einkaufzentren und Bürogebäude · Geeignet für den Innen- und überdachten Außenbereich · Aus pulverbeschichtetem Stahlblech · Einfache Entleerung durch integrierten Klemmring
Weitere Informationen:
Volumen:
60 l
Material:
Stahl
Abmessung (B x T x H):
300 x null x 800mm
Aufnahmekapazität:
60 l
Höhe:
800 mm
Abmessungen (B x T x H):
300 x 300 x 800 mm
Tiefe:
300 mm
Deckel:
nein
Breite:
300 mm
Farbe:
schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,20*
€ 226,24*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,83*
€ 226,90*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,87*
€ 253,41*
Lager 369
Frei Haus
ab € 207,16*
€ 269,85*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 211,41*
€ 275,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,85*
€ 321,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,11*
€ 319,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,38*
€ 306,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,36*
€ 282,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,16*
€ 246,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
392011
ab € 19,74*
Zubehör
TKG
392008
ab € 19,90*
Zubehör
TKG
392009
ab € 19,73*
Zubehör
TKG
392010
ab € 19,81*
Zubehör
TKG
392006
ab € 24,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.