Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schubladenschrank
>
Schubladenschrank Leergehäuse
>
Artikel
Schwerlastschrank, Sichtfenstertüren, ohne Inneneinrichtung, BxTxH 1000x600x1950
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E6011826
Hersteller:
Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
1462.00.5024
EAN/GTIN:
4251142238264
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schubladenschrank Leergehäuse
Schubladenschrankgehäuse
Schwerlast-Schrank
Die Spezialisten für höchste Belastungen: br/∙ Standard-Fachboden-Traglast 80 bzw. 160 kg ∙ Schubladen-Traglast bis zu 110 kg br/∙ Schrankboden-Traglast bis zu 400 kg ∙ Schrank-Traglast gesamt bis zu 1,65 Tonnenbr/br/bR/bbückwand ∙ /bGeschlossenbr/bGehäuse /b∙ B x T x H 1000 x 600 x 1950 mmb /b∙ Extrem stabil verschweißt br/ ∙ An den Ecken zusätzlich hartverlötet ∙ Traglast gesamt 1,65 tbr/bTüren /b∙ Doppelwandig ∙ Verwindungssteif ∙ Vorgebaut ∙ Öffnungswinkel über 200° br/ ∙ Wahlweise geschlossen oder mit Sichtfensterbr/bSchloss /b∙ Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloß mit versenktem Drehgriffbr/bFachböden /b∙ Verzinktb /b∙ 1000 mm breit Traglast 160 kg, optional 200 kg br/ ∙ Verstellbarkeit im Raster 25 mmbr/bAuszugböden/b ∙ Verzinkt ∙ Traglast 110 kg ∙ Verstellbarkeit im Raster 25 mmbr/bSchubladen /b∙ Höhen 100, 125 und 175 mm ∙ Traglast 110 kg ∙ Teleskopgeführt ∙ Vollauszug br/ ∙ Verstellbarkeit im Raster 25 mm ∙ Kunststoffgriffleiste mit Beschriftungsleistebr/bVerankerung /b∙ Korpus vorbereitet für Boden/Wand-Befestigung br/ (Alle Traglastangaben jeweils bei gleichmäßig verteilter Last)
Weitere Informationen:
Farbe Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
Material:
Stahl
Farbe Front:
RAL_7016_anthrazitgrau
Anlieferung:
montiert
Oberfläche Boden:
verzinkt
Abmessung Tiefe:
600 mm
Abmessung Höhe:
1950 mm
Ausführung Tür:
Vollblech
Ausführung Schloss:
Zylinderschloss
Ausführung Boden:
glatt
Abmessung Breite:
1000 mm
Anzahl Auszugböden:
0 Stück
Traglast je Boden:
110 kg
Anzahl Böden:
0 Stück
Anzahl Schubladen:
0 Stück
Öffnungswinkel der Türen:
0 °
... >
Werkstatteinrichtung
>
Materialschränke
>
Flügel-/Falt- und Einschwenktürenschränke
Weitere Suchbegriffe:
Schwerlastschrank
,
Schwerlastvertikal-Schrank
,
Schwerlastvertikalschrank
,
Material-Werkzeugschrank
,
WKZ-Schrank
,
Werkzeug-Schrank
,
Werkzeugschrank
,
werkzeugschrank anthrazit
,
material werkzeugschrank
,
werkzeugschrank kappes
,
Flügeltürschränke
,
Schwerlastschränke
,
Flügeltürschrank
,
Schrank
,
Schränke
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.085,17*
€ 1.221,55*
Lager 6922
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.088,30*
€ 1.224,59*
Lager 3904
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.091,89*
€ 1.238,07*
Lager 261
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.188,59*
€ 1.343,66*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.344,21*
€ 1.514,72*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.514,72*
€ 1.802,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.503,39*
€ 1.789,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.437,92*
€ 1.711,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.394,08*
€ 1.658,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.344,21*
€ 1.599,61
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auszugboden, verzinkt, Traglast 110 kg, Breite 1000 mm
Kappes Systeme
2442.00.0405
ab € 108,60*
Zubehör
Bodenverankerungs-Set | SF9902
Kappes Systeme
9803.00.0001
ab € 22,78*
Zubehör
Fachboden extra, verzinkt, Tragkraft 160 kg, Breite: 1000 mm | SF9892
Kappes Systeme
2441.00.0405
ab € 65,57*
Zubehör
Fachboden extra, verzinkt, Tragkraft 200 kg, Breite: 1000 mm | OA0361
Kappes Systeme
2441.00.0405
ab € 64,91*
Zubehör
Fachboden, verzinkt, Traglast 200 kg, Breite 1000 mm
Kappes Systeme
2441.00.0505
ab € 87,19*
Zubehör
Schubfach extra, anthrazitgrau RAL 7016 Höhe: 100 mm, Breite: 1000 mm | OA0355
Kappes Systeme
2987.00.5724
ab € 127,29*
Zubehör
Schubfach extra, anthrazitgrau RAL 7016 Höhe: 100 mm, Breite: 1000 mm | OA0356
Kappes Systeme
2987.00.5824
ab € 132,82*
Zubehör
Schubfach extra, anthrazitgrau RAL 7016 Höhe: 175 mm, Breite: 1000 mm | OA0357
Kappes Systeme
2987.00.5924
ab € 143,30*
Zubehör
Schubfach extra, lichtgrau RAL 7035 Höhe: 100 mm, Breite: 1000 mm | SF9896
Kappes Systeme
2987.00.5713
ab € 126,83*
Zubehör
Schubfach extra, lichtgrau RAL 7035 Höhe: 125 mm, Breite: 1000 mm | SF9897
Kappes Systeme
2987.00.5813
ab € 132,28*
Zubehör
Schubfach extra, lichtgrau RAL 7035 Höhe: 175 mm, Breite: 1000 mm | SF9898
Kappes Systeme
2987.00.5913
ab € 142,09*
Zubehör
Schubfach-Einteilungs-Set, B: 1000 für Höhe: 100 mm, verzinkt | SF9899
Kappes Systeme
2987.00.6105
ab € 77,50*
Zubehör
Schubfach-Einteilungs-Set, B: 1000 für Höhe: 125 mm, verzinkt | SF9900
Kappes Systeme
2987.00.6205
ab € 97,06*
Zubehör
Schubfach-Einteilungs-Set, B: 1000 für Höhe: 175 mm, verzinkt | SF9901
Kappes Systeme
2987.00.6305
ab € 85,82*
Zubehör
Schublade Höhe 100 mm/Breite 1000 mm RAL 5010 enzianblau Tragfähigkeit 110 kg
RASTERPLAN
2987.00.5721
ab € 127,39*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen