Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cyanacrylatklebstoff Contact VA 8312 30g ISEGA farblos Pen-System WEICON


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cyanacrylatklebstoff Contact VA 8312 30g ISEGA farblos Pen-System WEICON
Cyanacrylatklebstoff Contact VA 8312 30g ISEGA farblos Pen-System WEICON
Cyanacrylatklebstoff Contact VA 8312 30g ISEGA farblos Pen-System WEICON
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     369-E6012131
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     12200030
EAN/GTIN:
     4024596019556
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Hinweise: farblosEigenschaften: speziell für die Verklebung verschiedener Gummimaterialien (z.B. Vollgummi oder Moosgummi) und Kunststoffe · besonders geeignet für die Verklebung von EPDM-Elastomeren · niedrigviskos, 20-40 mPa.s · sehr schnelle Aushärtung · temperaturbeständig von -50 °C bis ca. +80 °C (kurzfristig bis +100 °C) · ISEGA-Unbedenklichkeitserklärung als Klebstoff in der LebensmittelindustrieTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Spaltüberbrückung max.: 0,1mm· Zulassung: ISEGA

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Hochtemperaturkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, cyanacrylat-kleber weicon, cyanacrylat klebstoff, blitzkleber stift, Weicon, Contact-Kleber, Kontakt-Kleber, Kontaktkleber, Dicht- und Klebstoffe, Dichtstoffe, Kleb- und Dichtstoffe, Klebstoffe
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,50*
ab € 9,39*
€ 11,12*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 8,51*
€ 11,22*
1 Tag
28
1
€ 5,45*
ab € 8,66*
€ 11,28*
1 Tag
28
8
Frei Haus
ab € 8,68*
€ 11,62*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 12,05*
€ 15,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
1 Stück enthält 30 Gramm (ab € 0,40167* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.