Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6012436 Herst.-Nr.: 1804041 EAN/GTIN: 4100630296852 |
| | | |
|
| | |
| Fügeklebstoff LOCTITE® 648 Ausführung: Farbe grün ∙ Spaltfüllvermögen max. Spalt: 0,15 mm ∙ Zugscherfestigkeit: 25 N/mm2 ∙ Handfestigkeit Stahl: 3 Min. ∙ Kann auch auf passiven Werkstoffen eingesetzt werden und erzielt hohe ∙ Temperatur- und Ölbeständigkeit Temperaturbereich -55 °C bis +180 °C ∙ Freigaben: P1 NSF, Reg. Nr.: 148350, DVGW (EN 751-1): NG 5146C00236, WRAS (BS 6920): 0808532 Anwendung: Ideal beim Fügen von Spiel- oder Presssitzverbindungen ∙ Hohe Festigkeit auf allen Metallen, selbst auf passiven Werkstoffen (z. B. Edelstahl) ∙ Zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen ∙ Härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und ermöglicht die Übertragung von höheren Kräften und Leistungen bei vorhandenen Geometrie- und Konstruktionslösungen ∙ Erzielt robuste Aushärteleistungen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anaerobe Kleber, Anaerobe Klebstoffe, Hochtemperaturkleber, Buchsenkleber, Lager-Buchsenkleber, Lagerbuchsenkleber, Metallkleber, Loctite Fügekleber, Loctite Fügeklebstoffe, Loctite Fügeprodukte, Loctite Fügeverbindung, Loctite Schraubensicherung, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, loctite buchsenkleber, acryl klebstoff, Loctite, Flächendichtungen, Dichtstoffe, Fügeklebstoffe |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 5,32* | € 7,21* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,29* | € 7,37* | | | | | 23 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 5,75* | € 7,45* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,44* | € 7,49* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 6,82* | € 9,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Milliliter (ab € 1,364* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|