Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fügekleber 648 50ml Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fügekleber 648 50ml Flasche
Fügekleber 648 50ml Flasche
Fügekleber 648 50ml Flasche
Fügekleber 648 50ml Flasche
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     369-E6012438
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     E6012438
EAN/GTIN:
     5010266006659
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Hochtemperaturkleber
Konstruktionskleber
Fügeklebstoff LOCTITE® 648 Ausführung: Farbe grün ∙ Spaltfüllvermögen max. Spalt: 0,15 mm ∙ Zugscherfestigkeit: 25 N/mm2 ∙ Handfestigkeit Stahl: 3 Min. ∙ Kann auch auf passiven Werkstoffen eingesetzt werden und erzielt hohe ∙ Temperatur- und Ölbeständigkeit Temperaturbereich -55 °C bis +180 °C ∙ Freigaben: P1 NSF, Reg. Nr.: 148350, DVGW (EN 751-1): NG 5146C00236, WRAS (BS 6920): 0808532 Anwendung: Ideal beim Fügen von Spiel- oder Presssitzverbindungen ∙ Hohe Festigkeit auf allen Metallen, selbst auf passiven Werkstoffen (z. B. Edelstahl) ∙ Zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen ∙ Härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und ermöglicht die Übertragung von höheren Kräften und Leistungen bei vorhandenen Geometrie- und Konstruktionslösungen ∙ Erzielt robuste Aushärteleistungen

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
1
€ 7,90*
ab € 34,17*
€ 43,30*
1
€ 3,19*
ab € 34,37*
€ 43,34*
2 Tage
58
1
€ 4,95*
ab € 34,21*
€ 43,44*
25 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 40,24*
€ 46,66*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 43,85*
€ 55,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,877* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
608966
ab € 125,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.