Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Stecker 32 A 400 V 6 h JÄGER DIREKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Stecker 32 A 400 V 6 h JÄGER DIREKT
CEE-Stecker 32 A 400 V 6 h JÄGER DIREKT
CEE-Stecker 32 A 400 V 6 h JÄGER DIREKT
CEE-Stecker 32 A 400 V 6 h JÄGER DIREKT
Artikel-Nr.:
     369-E6016236
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     673.256
EAN/GTIN:
     4028232107393
Suchbegriffe:
CEE-Phasenwender
CEE-Stecker
cee-stecker 32a 400v 6h ip44
cee phasenwender
Eigenschaften: mit integriertem Phasenwender · 5-polig · spritzwassergeschützt (IP44) · alle Anschluss-Schrauben geöffnet · Schnellmontagesystem · silikon- und halogenfrei · zentrale Einführung · Spannung 400 V · Steckerstellung 6 h
Weitere Informationen:
Elektrogerät:
Ja
Weitere Suchbegriffe: cee-phasenwender 32a, Kabelstecker, Kabelstecker, CEE
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
€ 5,00*
ab € 9,70*
€ 13,30*
5 Tage
184
€ 8,90*
ab € 11,40*
€ 14,16*
4 Tage
138
€ 5,99*
ab € 11,10*
€ 15,25*
3 Tage
179
€ 4,99*
ab € 11,31*
€ 15,44*
2 Tage
126
€ 5,59*
ab € 12,50*
€ 15,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
673.156
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.