Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
Batterie Sonderbaugröße
>
Batterie MN21
>
Artikel
Knopfzelle Electronics 12 V 50 mAh 3LR50 10,3x28,5mm VARTA
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 369
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E6016403
Hersteller:
Varta
Herst.-Nr.:
4223 101 401
EAN/GTIN:
4008496261628
Suchbegriffe:
Batterie MN21
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Hinweise: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und AkkusDa wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:Pb: Batterie enthält BleiCd: Batterie enthält CadmiumHg: Batterie enthält QuecksilberEigenschaften: geringe Selbstentladung · hohe Energiedichte sowie ein gutes Temperaturverhalten zeichnen diese langlebigen Batterien ausTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· St. je Blister: 1· Maße: 10,3 x 28,5mmFußnote: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und AkkusDa wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:Pb: Batterie enthält BleiCd: Batterie enthält CadmiumHg: Batterie enthält Quecksilber
Weitere Informationen:
BatterieV - relevant:
Ja
... >
Werkzeuge
>
Elektrotechnik
>
Knopfzellen
Weitere Suchbegriffe:
Hochvolt-Batterie
,
Knopfbatterie
,
Knopfbatterien
,
Knopfzelle
,
Knopfzellen
,
Knopfzellen alle
,
Uhrenbatterie
,
Uhrenbatterien
,
varta alkaline knopfzelle
,
knopfbatterie
,
varta knopfbatterie
,
Batterien
Angebote
(67)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1604
3 Tage
44
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,51*
€ 0,74*
Lager 2LRDH
13 Tage
5480
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,51*
€ 0,74*
Lager 252
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,51*
€ 0,74*
Lager 820
2 Tage
24
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,52*
€ 0,76*
Lager 369
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,28*
€ 1,77*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell MN21 BG2
Duracell
DUR394203969
ab € 1,21*
Ähnlich
Varta -CR1620
Varta
06620 101 401
ab € 0,74*
Ähnlich
Varta -CR2016
Varta
06016 101 401
ab € 0,31*
Ähnlich
Varta -V13GS
Varta
04176 101 401
ab € 0,77*
Ähnlich
Varta 1x 1.55V V 76 PX Einwegbatterie SR44 Siler-Oxid (S)
Varta
04075 101 401
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta CR 2450 Einwegbatterie Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Varta
6450
ab € 1,09*
Ähnlich
Varta CR 2477 Einwegbatterie Lithium
Varta
06477 101 401
ab € 3,11*
Ähnlich
Varta CR1220 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Lithium
Varta
CR1220
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta CR2025 V 1-BL (6025) Einwegbatterie Lithium
Varta
48058
ab € 0,31*
Ähnlich
Varta CR2032 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Lithium
Varta
CR2032
ab € 0,34*
Ähnlich
Varta CR2430 V 1-BL (6430) Einwegbatterie Lithium
Varta
48061
ab € 0,64*
Ähnlich
Varta LR54/AG10/V10GA (4274) 1BL Einwegbatterie SR54 Alkali
Varta
48042
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta V12GA Haushaltsbatterie Einwegbatterie Alkali
Varta
V12GA
ab € 0,33*
Ähnlich
Varta V27A Einwegbatterie LR27A Alkali
Varta
04227 101 401
ab € 0,69*
Ähnlich
Varta Knopfzelle LR 44 1.5 V 1 St. 155 mAh Alkali-Mangan ALKALINE Spec. V13GA/LR44 Bli1
Varta
4276101401
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen