Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutzschild, DIN-9-Glas, Vorsatzglas, Sichtfeld 90x110 mm, Kunststoffb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißerschutzschild, DIN-9-Glas, Vorsatzglas, Sichtfeld 90x110 mm, Kunststoffb
Schweißerschutzschild, DIN-9-Glas, Vorsatzglas, Sichtfeld 90x110 mm, Kunststoffb
Artikel-Nr.:
     369-E6019222
Hersteller:
     JAS WELDING
Herst.-Nr.:
     202501209
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plastikband
Freisichtschild
Handschutzschild
Handschweißschild
Schweißerschutzschild
Typ 4/KI
Ausführung: Typ 4/KI² · Aus glasfaserverstärktem Kunststoff · Gekröpfte Form · Mit Kunststoff-Handgriff · Mit DIN-9-Glas und Vorsatzglas · Zubehör bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Glasgröße:
90 x 110 mm
Material:
Kunststoff
Ausführung:
mit DIN-9-Glas und Vorsatzglas
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Handschweißschirm, Schweißer-Handschild, Schweißerhandschutzschild, Werftschild, Vorsatzgläser, vorsatzgläser 90x110, vorsatzgläser, jas vorsatzglas, Schutzschilde, Gesichtschutz, Schweißerschutzschilde, Gesichtsschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.