Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE Dichtband FRp L12m B12mm D0,1mm 60g/m² Rl.ULITH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTFE Dichtband FRp L12m B12mm D0,1mm 60g/m² Rl.ULITH
PTFE Dichtband FRp L12m B12mm D0,1mm 60g/m² Rl.ULITH
Artikel-Nr.:
     369-E6019237
Hersteller:
     Ulith
Herst.-Nr.:
     240053/240055/240057/240155
EAN/GTIN:
     4011659167705
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Gewindeband
Hinweise: Anwendungsbereich Überdruck TemperaturGas bis 5 bar von -20 °C bis +125 °CTrinkwasser bis 16 bar bis +95 °CHeißwasser bis 7 bar bis +125 °CFlüssiggas bis 20 barEigenschaften: zur problemlosen Abdichtung für nahezu alle Gewindearten und Medien · nach DIN EN 751-3 geprüft · beständig gegen nahezu alle Chemikalien · versprödet, quillt und klebt nicht · schnelle und saubere Verarbeitung · unbrennbar · lebensmittelecht · mit 50 % Überlappung auf das Gewinde gewickelt · Gewindeband ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmtTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Bandstärke: 60g/m²· passend für: Feingewinde Klasse F - DN 10· Hülsenfarbe: gelb· Farbe: weiß· Kernfarbe: weiß· Zulassung: DVGW
Weitere Suchbegriffe: Gewindedichtband, PTFE-Band, dichtband ptfe, dichtband, Dichtfaden, Dichtfäden, Gewinde-Dichtfaden, Gewinde-Dichtfäden, Gewindedichtfaden, Gewindedichtfäden
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3444
1
€ 6,95*
ab € 0,42*
€ 0,47*
1 Tag
4786
100
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,64*
1 Tag
4786
1
€ 6,95*
ab € 0,44*
€ 0,77*
4 Tage
2401
1
€ 8,90*
ab € 0,51*
€ 0,90*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 1,02*
€ 1,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.