Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Versandtasche, Innen-LxB 200x280mm, Selbstklebeverschluss, VE 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wellpapp-Versandtasche, Innen-LxB 200x280mm, Selbstklebeverschluss, VE 100 Stück
Wellpapp-Versandtasche, Innen-LxB 200x280mm, Selbstklebeverschluss, VE 100 Stück
Artikel-Nr.:
     369-E6020130
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     166655
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
∙ Aus stabiler Mikrowellpappe ∙ Mit Selbstklebeverschluss ∙ Leichtes Öffnen durch Aufreißhilfe ∙ Schützt vor Knicken und Rissen bei der Versendung von Dokumenten · Ideal für flache Sendungen
Weitere Informationen:
Innenmaß Breite:
280 mm
Innenmaß Länge:
200
VE:
100 Stück
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, kartonversandtasche braun, karton tasche, Verpackungsmaterial, Versandtaschen, Polsterumschläge, Verpackungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,44*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,0244* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 130,94*
€ 155,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 129,34*
€ 153,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 124,05*
€ 147,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 115,81*
€ 137,81
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 102,44*
€ 121,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.