Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAKKT CA Sekundenkleber Standard, 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAKKT CA Sekundenkleber Standard, 500 g
FAKKT CA Sekundenkleber Standard, 500 g
FAKKT CA Sekundenkleber Standard, 500 g
Artikel-Nr.:
     369-E6023218
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     E6023218
EAN/GTIN:
     4039934654054
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Cyanacrylat-Sekundenkleber "Standard" FAKKT
Ausführung: Universell einsetzbar · Pproblemlos wiederverwendbar durch patentierten, verklebungssicheren Patentverschluss · Gut auspressbare, flexible, weiche Flasche
Viskosität: mittel
Handfestigkeit: 5-30 Sekunden
Zugscherfestigkeit: 18-25 N/mm²
Scherfestigkeit: 13-18 N/mm²
Einsatztemperatur: -55 °C bis +95 °C
Anwendung: Sichere, sekundenschnelle Verklebungen von Gummi, Kunststoff (ausgenommen PP, PE, PTFE, Silikon) und Metall
Verarbeitung: Klebeflächen gründlich reinigen · Erforderliche Anpresszeiten Neopren < 5 Sekunden / PVC 3-10 Sekunden / Metalle 5-30 Sekunden / Zink 30-90 Sekunden
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, cyanacrylat klebstoff 500 g, cyanacrylat klebstoff, sekundenkleber flasche, Schnellkleber, Alleskleber, Dicht- und Klebstoffe, Dichtstoffe, Kleb- und Dichtstoffe, Klebstoffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,08574* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.