Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAKKT CA Sekundenkleber, hochviskos, 50 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAKKT CA Sekundenkleber, hochviskos, 50 g
FAKKT CA Sekundenkleber, hochviskos, 50 g
FAKKT CA Sekundenkleber, hochviskos, 50 g
Artikel-Nr.:
     369-E6023220
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     E6023220
EAN/GTIN:
     4039934654023
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Cyanacrylat-Sekundenkleber "Hochviskos" FAKKT
Ausführung: Cyanacrylatkleber im hohen Viskositätsbereich · Gut für poröse und saugende Untergründe · Für flexible Verklebungen · Extrem schlag- und schälfes · Auch nach längerer Unterbrechung problemlos wiederverwendbar durch patentierten, verklebungssicheren Patentverschluss · Gut auspressbare, flexible, weiche Flasche

Handfestigkeit: 7-70 Sek.
Zugscherfestigkeit: 16-28 N/mm²
Einsatztemperatur: -55 °C bis +140 °C
Anwendung: Sichere, sekundenschnelle Verklebungen von Gummi, EPDM, Kunststoff (ausgenommen PP, PE, PTFE, Silikon), Metall, Holz
Verarbeitung: Klebeflächen gründlich reinigen · Erforderliche Anpresszeiten EPDM 7-11 Sekunden / Kunststoff 7-13 Sekunden / Metalle 45-70 Sekunden / Holz(Buche) > 40 Sekunden
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, cyanacrylat klebstoff 50g, cyanacrylat klebstoff, sekundenkleber flasche, Schnellkleber, Alleskleber, Dicht- und Klebstoffe, Dichtstoffe, Kleb- und Dichtstoffe, Klebstoffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
1 Stück enthält 50 Gramm (ab € 0,1426* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.