| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E6023222 Herst.-Nr.: E6023222 EAN/GTIN: 4039934654047 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Cyanacrylat-Sekundenkleber "Standard" FAKKTAusführung: Universell einsetzbar ∙ Pproblemlos wiederverwendbar durch patentierten, verklebungssicheren Patentverschluss ∙ Gut auspressbare, flexible, weiche Flasche Viskosität: mittel Handfestigkeit: 5-30 Sekunden Zugscherfestigkeit: 18-25 N/mm2 Scherfestigkeit: 13-18 N/mm2 Einsatztemperatur: -55 °C bis +95 °CAnwendung: Sichere, sekundenschnelle Verklebungen von Gummi, Kunststoff (ausgenommen PP, PE, PTFE, Silikon) und MetallVerarbeitung: Klebeflächen gründlich reinigen ∙ Erforderliche Anpresszeiten Neopren < 5 Sekunden / PVC 3-10 Sekunden / Metalle 5-30 Sekunden / Zink 30-90 SekundenViskosität: mittel Handfestigkeit: 5-30 Sekunden Zugscherfestigkeit: 18-25 N/mm2 Scherfestigkeit: 13-18 N/mm2 Einsatztemperatur: -55 °C bis +95 °C |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, cyanacrylat klebstoff 50g, cyanacrylat klebstoff, sekundenkleber flasche, Dicht- und Klebstoffe, Dichtstoffe, Kleb- und Dichtstoffe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |