Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAKKT CA Sekundenkleber-Gel, 20 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAKKT CA Sekundenkleber-Gel, 20 g
FAKKT CA Sekundenkleber-Gel, 20 g
FAKKT CA Sekundenkleber-Gel, 20 g
Artikel-Nr.:
     369-E6023223
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     E6023223
EAN/GTIN:
     4039934654061
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Cyanacrylat-Sekundenkleber "Gel" FAKKT
Ausführung: Cyanacrylatkleber in Gel-Form · Gut für poröse und saugende Untergründe · Ideal für Verklebungen an senkrechten Flächen oder Überkopf · Auch nach längerer Unterbrechung problemlos wiederverwendbar durch patentierten, verklebungssicheren Verschluss · Gut auspressbare, flexible, weiche Flasche · Verklebungssicherer Patentverschluss · Farbe klar, farblos

Viskosität: 8000 - 30000 mPas, thixotrop
Einsatztemperatur: -55 °C bis +95 °C
Zugfestigkeit: 8-17 N/mm² bei Stahl
Zugfestigkeit: 61 N/mm² bei Gummi
Anwendung: Sichere, sekundenschnelle Verklebungen von Gummi, EPDM, Kunststoff (ausgenommen PP, PE, PTFE, Silikon), Metall, Holz
Verarbeitung: Klebeflächen gründlich reinigen · Erforderliche Anpresszeiten EPDM 10-14 Sek. / Kunststoff 13-16 Sek. / Metalle 50-90 Sek. / Holz(Buche) > 80 Sek.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 0,2555* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.