Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 454 Sofortkleber 20 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOCTITE 454 Sofortkleber 20 g
LOCTITE 454 Sofortkleber 20 g
LOCTITE 454 Sofortkleber 20 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     369-E6023225
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     195678
EAN/GTIN:
     5010266454160
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Alleskleber
Flüssigkleber
Sekundenkleber-Gel "CA" NSF P1 LOCTITE 454
Ausführung: Cyanacrylatkleber in Gel Form · Geeignet für die Lebensmitteltechnik (NSF P1) · Luftfeuchtigkeitshärtend · Universell einsetzbar · Sehr standfest, tropft nicht · Farbe: transparent

Basis: Ethyl
Handfestigkeit: 5-10 Sek.
Spaltfüllvermögen: 0,15 mm
Viskosität: gelförmig
Einsatztemperatur: -40 °C bis +120 °C
Zulassung: NSF P1

Anwendung: Für sichere und sekundenschnelle Verklebungen von Metall, Gummi, vielen Kunststoffen und auch porösen Materialien wie Holz, Papier, Textilien und sauren Oberflächen wie chromatierte und galvanisierte Teile · Besonders geeignet für Anwendungen a

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 18,49*
€ 21,80*
1 Tag
19
1
€ 7,90*
ab € 17,74*
€ 22,12*
2 Tage
73
1
€ 4,95*
ab € 17,64*
€ 22,15*
1
€ 3,19*
ab € 17,93*
€ 22,38*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 21,02*
€ 26,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 1,051* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Loxeal
E6023246
ab € 11,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.